| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1658705 Herst.-Nr.: 192049940 EAN/GTIN: 4053981988726 |
| |
|
| | |
| Das vielseitige Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten. Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserter Lagerung im Gehäusedeckel. Handrad in Stahlausführung als Serienausstattung. Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen. Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen. Die im Gehäuse integrierten Kettenführungsrollen sorgen für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad. Robustes Kettenendstück Der bequeme Gummigriff sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Abrutschen. Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften. Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigen hochlegierten Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen. 1 Kettenstrang. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug trgf. 1,5t, HEBELZUG, UNOPLUS-A, 1500, 4.05E+12, 192049940, KETTE, HAND, #NV |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 206,13* | € 242,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 198,31* | € 242,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 214,10* | € 250,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,24* | € 276,23* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,00* | € 321,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|