| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1656415 Herst.-Nr.: 157127 EAN/GTIN: 5411183177680 |
| |
|
| | |
| Soudaband PRO SFD ist ein multifunktionales vorkomprimiertes Fugendichtband, das die Anforderungen der DIN 18542:2020 Klasse BG1 erfüllt. Es ist schlagregendicht bis zu 750 Pa, dampfdurchlässig, UV-beständig und hat hervorragende thermische und akustische Eigenschaften. Soudaband PRO SFD gewährleistet eine dauerhafte, langlebige dauerhafte Abdichtung auf mehreren Ebenen. Anwendung: Für Profiltiefen bis zu 45 mm geeignet und ist daher perfekt für die Abdichtung von Fensteranschlüssen im unteren Bereich(Fensterbankbereich) mit einem Sockel- oder Fensterbankprofil. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fugenband, fugendichtband 6 m, SOUDABAND, PRO, SFD, 30.10.2002, 5.41E+12, 157127, KOMPRIBAND, PROSFD, MULTIFUNKTIONSBAND, #NV |
| | |
| |