| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1643537 Herst.-Nr.: ZS 84 SB EAN/GTIN: 4003482325315 |
| |
|
| | |
| Universell anwendbar Dieser Universalzylinder besteht aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen · kann der Zylinder in vielen Bereichen verwendet werden. Mithilfe einem der beiden mitgelieferten Wendeschlüssel · ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Hierbei ist der Riegel im 90° Winkel verstellbar. Lieferumfang: Alle Zylinder sind serienmäßig mit drei Riegeln ausgestattet (außer ZS 77 H und ZS 84). So haben Sie die optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsbereich. Ausführungen ZS 76 · 77 · 77H und ZS 84-86 werden geliefert mit einer Befestigungsmutter. Die Ausführungen ZS 80-82 sind ausgestattet mit einer Klemmfeder. Achten Sie während der Montage darauf · dass der Schlüssel bis nach dem vollendeten Einbau im Schloss stecken bleibt.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrlochdurchmesser: 16,1*19,1· Für Materialstärke von, bis: 1 - 12mm· Hauptmaterial: Zink-Druck-Guss· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Zylinder· Produkt Nettogewicht: 0,071kg· Schwenkbereich: 180Grad· Verpackungseinheit: 10,00St.· Zylinderdurchmesser: 24mm· Anzahl max. Schliessungen: 500 Weitere Informationen: | | Marke: | BURG-WÄCHTER | Ausführung: | verschiedenschließend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,32* | € 8,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,19* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 10,15* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,21* | € 28,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|