Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1640411 Herst.-Nr.: 628909000 EAN/GTIN: 4061792193499 |
| | |
|
| | |
| Passend für Diamant-Trennschleifer System T 13-125 CED Passend für metaBOX 340 · leer Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,24kg · Material: PS (Polystyrol) Weitere Informationen: | | Marke: | METABO | Ausführung: | 373 x 260 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,43* | € 10,92* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,54* | € 11,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,63* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,14* | € 12,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,99* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|