Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm 100kg VG Gleitlager 77x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle 100mm 100kg VG Gleitlager 77x6
Bockrolle 100mm 100kg VG Gleitlager 77x6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1639580
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390223892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 100x30 100kg
apparaterolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 135mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 77mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Gleitlager
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
67 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, Schwerlastrolle, Transportrolle, Bockrollen, 3000276046
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,24*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 5,27*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 5,28*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,31*
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.