Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3867/1 TS SB DIN3126-F6,3/ISO1173 To


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 3867/1 TS SB DIN3126-F6,3/ISO1173 To
Bit 3867/1 TS SB DIN3126-F6,3/ISO1173 To
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1637974
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073623001
EAN/GTIN:
     4013288117700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden · die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4?-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.Weitere technische Eigenschaften:· Rostfrei: ja· Take it easy Bits: ja· Torsionszone: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX®
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX®
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, wera bits torx 25 mm, bit (torx®), bit torx 25, Schraubeinsatz, Schrauberklingen, Bits, 8000376503
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,66*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,69*
5
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,70*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,80*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.