Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Serie 900 7 leer Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche Serie 900 7 leer Wera
Werkzeugtasche Serie 900 7 leer Wera
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637451
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5136524001
EAN/GTIN:
     4013288218322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug · ideal bei mobilen Einsätzen · da das verwendete Material leicht und stabil ist · für bis zu 7 Schraubendreher Kraftform Serie 900 · leer.Weitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Wera 2go: ja
Weitere Informationen:
Breite:
265,0 mm
Marke:
WERA
Tiefe:
38,0 mm
Höhe:
155,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, wera werkzeugbox, werkzeugbox, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Werkzeugkoffer, 8000741857
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 20,89*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 20,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 21,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.