Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B1500xT840xH40mm MDF-Platt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte B1500xT840xH40mm MDF-Platt
Arbeitsplatte B1500xT840xH40mm MDF-Platt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1636387
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WAH031508440
EAN/GTIN:
     4050413089068
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte
MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag · 4-seitiger ABS-Umleimer · hitze- und lichtbeständig · fleckenunempflindlich · lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig · nur für 4-Fuß Gestelle
Weitere Informationen:
Material:
MDF-Platte
Breite:
1500 mm
passend für:
4-Fuß Gestelle
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Tiefe:
840 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 x 40 mm, mdf platte, bedrunka werkbankplatte, Werkbankarbeitsplatte, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbank-Arbeitsplatten, 9141455907
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.