Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.75kg VG Platte L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle D.100mm Trgf.75kg VG Platte L1
Lenkrolle D.100mm Trgf.75kg VG Platte L1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1636039
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260654033083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
125 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle gummirad stahlfelge ø 100 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen, 3000276001
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
463
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,59*
1 Tag
479
25
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,62*
3 Tage
463
1
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 5,79*
3 Tage
347
1
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 5,93*
5 Tage
463
1
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.