Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten H65xB225xT175mm lichtgrau f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekasten H65xB225xT175mm lichtgrau f
Ablagekasten H65xB225xT175mm lichtgrau f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-163327
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014037
EAN/GTIN:
     4049751011152
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
passend für:
Lochplatten
Farbe:
lichtgrau
Marke:
BOTT
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablageschalen, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekasten für Lochplattenwände, 9000429045
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 20,87*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 16,34*
€ 20,98*
2 Tage
51
1
€ 5,50*
ab € 17,20*
€ 22,08*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 17,22867*
€ 22,17867*
Lager 4757
51
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.