Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Werkzeughaken-Satz, V2520, Gesamt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Werkzeughaken-Satz, V2520, Gesamt
Doppel-Werkzeughaken-Satz, V2520, Gesamt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625713
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     V2520
EAN/GTIN:
     4047728025201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Aufhängung von Werkzeugen Verwendung mit Aufsatzschrank V2532 und Lochwandplatten V6000-05 ? V6000-015 Preis pro Satz Doppel-Werkzeughaken zur Befestigung der Werkzeuge Hakenlänge 100 mm Preis pro Satz (10 Stück) Abmessungen / Länge: 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): 10 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Breite:
100 mm
Marke:
VIGOR
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Zubehör für Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, 8000462702
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 23,88*
€ 32,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 35,42*
1
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 38,37*
7 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 28,89*
€ 39,79*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,60*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.