Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte V6000-01357 B1357xT500xH40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsplatte V6000-01357 B1357xT500xH40
Arbeitsplatte V6000-01357 B1357xT500xH40
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625306
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     V6000-01357
EAN/GTIN:
     4047728073066
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken Holz-Arbeitsplatte ? mittel Robuste Holz-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems Abmessungen / Länge: 1357 mm x 500 mm x 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Breite:
500 / 1357 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
500 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten, 8000791671
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 278,27*
€ 335,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 336,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,34*
€ 344,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 346,40*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 415,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,31*
€ 494,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.