Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte V6000-02588-X B2588xT500xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsplatte V6000-02588-X B2588xT500xH
Arbeitsplatte V6000-02588-X B2588xT500xH
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625279
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     V6000-02588-X
EAN/GTIN:
     4047728073134
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken Edelstahl-Arbeitsplatte ? groß Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut! Holz- und Edelstahlausführung Viele mögen es clean und glänzend · andere wiederum rustikal. Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön. Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik. Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz. Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich. Hier tri?st Du definitiv keine Fehlentscheidung! Abmessungen / Länge: 2588 mm x 500 mm x 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
500 / 2588 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
500 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Werkbank-Arbeitsplatten, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, 8000791696
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,86*
€ 811,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,90*
€ 814,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,28*
€ 814,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,35*
€ 817,79*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,67*
€ 969,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,62*
€ 1.153,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,76*
€ 1.130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,75*
€ 1.050,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,23*
€ 995,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 809,26*
€ 963,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,67*
€ 915,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.