Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwand, V6000-3, H1980xB1982xT526mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrankwand, V6000-3, H1980xB1982xT526mm
Schrankwand, V6000-3, H1980xB1982xT526mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625255
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     V6000-3
EAN/GTIN:
     4047728048729
Suchbegriffe:
Kombi-Set
Werkzeugschränke
Kombisets
Werkzeugschrank
Individuelle Gestaltung einer Werkstatteinrichtung Schrankwand-Kombination Kompakt-Paket Holz Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar Schranktür inklusive Magnet-Verschluss Höhenverstellbares Einlegefach Alle Türen in der Mitte verstärkt Gleichschließende Verriegelung (äquivalent zum Series L Schließsystem) Schubladen-Maße entsprechen Series L (569 x 398 x 75 mm flache Schublade · 569 x 398 x 154 mm hohe Schublade) Hängeschränke inklusive hochwertigen Dämpfern Lochwand für VIGOR Werkzeughaken-Sätze V2517 ? V2518 ? V2519 ? V2520 Abmessungen / Länge: 1952 mm x 526 mm x 1980 mm Farbe: RAL 9005 / RAL 7005Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
Weitere Informationen:
Breite:
526 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
1952 mm
Höhe:
1980 mm
Weitere Suchbegriffe: 8000465498
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.112,40*
€ 2.192,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.121,54*
€ 2.203,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.129,41*
€ 2.213,38*
€ 4,90*
ab € 2.133,48*
€ 2.213,95*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.370,80*
€ 2.725,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,05*
€ 3.242,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.643,03*
€ 3.145,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,19*
€ 2.997,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,83*
€ 2.915,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.370,80*
€ 2.821,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.