Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter ISO 12164 A M3-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidfutter ISO 12164 A M3-M14
Gewindeschneidfutter ISO 12164 A M3-M14
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1620804
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.16.12
EAN/GTIN:
     4250001001582
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
gewindeschneidfutter din 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit Längenausgleich auf Zug und Druck · mit Kugelführungsbuchse · das Drehmoment des Gewindebohrers wird mittels Einspannen eines Schnellwechsel-Einsatzes übertragenWeitere technische Eigenschaften:· BD2: 38mm· Form: A· Ausführung: mit Schnellwechsel· LCOMP: 7/7mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
für Gewindebohrer:
M3-M14
Längenausgleich - / +:
07. Jul mm
für Einsatz Größe:
1
Einsatz-Ø:
19 mm
LPR:
112 mm
DCONWS:
19 mm
Auskraglänge:
112 mm
Norm:
ISO 12164
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, Gewindeschneidschnellwechselfutter, 4120621369
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 370,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 373,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,19*
€ 375,27*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 326,81*
€ 390,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.