| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1620437 Herst.-Nr.: RRI-SD31108 EAN/GTIN: 8717981279326 |
| |
|
| | |
| Abschaltdrehschrauber in Stabausführung mt Druckstart für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hintenWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 720l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 1100 min-¹ | Werkzeugaufnahme: | 6,3 mm (1/4?) I6-kt. | Drehmoment max.: | 3,5-6,0 Nm | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4?) IG | Gewicht: | 0,89 kg | Marke: | RED ROOSTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,74* | € 623,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,41* | € 624,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,55* | € 627,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,45* | € 733,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,22* | € 743,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|