Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 3
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 3
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1618776
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0250-0000
EAN/GTIN:
     4049645054272
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 136,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,100 (0,29)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,020 (0,06)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
259,00 mm
Wandstärke:
4.5 mm
Betriebsdruck:
0.1 bar
Unterdruck:
0,02 bar
Gewicht:
1,28 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn 250, Absaug- und Gebläseschlauch, Gebläseschläuche, Absaug- und Gebläseschläuche, Förderschläuche, Absaugschläuche, Schlauch, 8000479609
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,06*
€ 594,91*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 551,44*
€ 625,39*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 527,70*
€ 627,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 594,91*
€ 707,9429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,74*
€ 686,3206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,93*
€ 637,7567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,69*
€ 606,5311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 493,18*
€ 586,8842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,06*
€ 564,1314
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 47,406* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.