Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5 V AAA-AM4-Micro 1200 mAh LR03 4903 4 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618166
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015553
EAN/GTIN:
     4013674005512
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
AAA-AM4-Micro
Kapazität:
1200 mAh
IEC:
LR03
W.-Bez.:
4903
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, akku aaa 1200mah, aaa batterie, 9 V, AA, AAA, Alkaline, Baby C, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Mono D, Primärbatterie
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,81*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,01*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,03*
1 Tag
76
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,07*
Lager 4757
522
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
110-802572
ab € 0,61*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.