| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1617661 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448785101 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Bearbeitung großer Flächen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen· Medium-Ausführung eignet sich zur Vorpolitur von ebenen Flächen· weichere Soft-Ausführung eignet sich ausgezeichnet zum Bearbeiten und Abglänzen sehr konturenreicher Werkstücke· bei der Erzielung sehr feiner Oberflächen, können beide Ausführungen nacheinander verwendet werden · Verwenden Sie stets dieselbe Polierpaste mit einer Lamellenwalze auf demselben MaterialHinweis: D = Lamellendicke, H = Filzhärte · Aufnahme 19 mmWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: 19mm Weitere Informationen: | | Sorte: | D5 H40 medium | Ø: | 100 mm | Breite: | 100 mm | max. Drehzahl: | 3700 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Schleifmittel: | Filz | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, promat satinierwalze, Schleifwalzen, Gummiträger, Vliesrad, Vliesräder, Aufnahmewalzen, Satinierwalzen, Walze, 4000843545 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,58* | € 46,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 35,56* | € 46,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|