|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1616585 Herst.-Nr.: 246.141 EAN/GTIN: 4030875164879 |
| |
|
|  |  |
 | für Tankstellen und Werkstätten · überdrucksicher bis 15 bar · beleuchtete LCD-Druckanzeige · Ablesegenauigkeit 0,01 bar · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | ungeeicht, mit Quickstecker | Messbereich: | 0-12 bar | Anschluss: | DN 7,2 | Manometer: | LCD | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Marke: | EWO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 74,14* | € 96,50* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 76,67* | € 96,54* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,33* | € 127,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|