Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger Multi 2000 10l Konzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriereiniger Multi 2000 10l Konzent
Industriereiniger Multi 2000 10l Konzent
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1616580
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8212340010
EAN/GTIN:
     4013311211900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Konzentrat · universell einsetzbarer Starkreiniger zur Sprüh- und Hochdruckreinigung von LKW, Planen und Zelten, Werkstatt- und Hallenböden, Motoren, Aggregaten, Maschinen, Chassis und Unterböden, Bau- und Landmaschinen sowie verschmutzten Flächen aller Art · mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett, Ruß und sonstige VerschmutzungenWeitere technische Eigenschaften:· Dosierung: bis 1:50
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
CARAMBA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger caramba 10 l, caramba industriereiniger, industriereiniger, Kraftreiniger, Entfetter, Maschinenreiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger, Reiniger, 4000349631
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 3,95*
ab € 44,40*
€ 57,26*
2 Tage
4
1
€ 52,95*
ab € 46,11*
€ 59,16*
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 60,54*
€ 85,07*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 75,05*
€ 93,83*
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 94,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.