Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillierer MM 700 1.7 Q Bus & Truck Lei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszillierer MM 700 1.7 Q Bus & Truck Lei
Oszillierer MM 700 1.7 Q Bus & Truck Lei
Artikel-Nr.:
     4757-1616116
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297063000
EAN/GTIN:
     4014586893709
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick •Unser bester oszillierender MultiMaster inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich. Produktstärken •450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt. •Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. •Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer · da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. •Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität. Lieferumfang •1 Schneidmesser Hook-Form · verzahnt (Form 217) •1 Schabmesser Schaufelform · mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 105) •2 Schneidmesser L-Form · verzahnt (Form 207) •2 Schneidmesser gerade Form · verzahnt (Form 073) •1 Schneidmesser geschwungene Form · Z-Biegung (Form 072) •1 Schneidmesser U-Form · verzahnt (Form 212) •2 Schneidmesser gerade Form · Z-Biegung · verzahnt (Form 081) •1 Schneidmesser L-Form · verzahnt (Form 209) •1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel •1 Zugseil mit Befestigung •1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4) •1 Kunststoff-Werkzeugkoffer Wichtigste Daten •Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. •QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. •Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,65kg· Kabel mit Stecker: 5m· Leistungsabgabe: 250W· Top-Features: Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.· Vorteile: 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.· Werkzeugwechsel: QuickIN
Weitere Suchbegriffe: elektro-multi-cutter fein, elektro multi cutter, Dreieckschleifer, Multifunktionswerkzeug, Multimaster, Multitalent, Oszillierende Werkzeuge, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,24*
€ 908,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,25*
€ 839,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,45*
€ 790,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 620,33*
€ 738,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,74*
€ 730,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.