Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillierer MM 700 1.7 Q Basic Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszillierer MM 700 1.7 Q Basic Leistung
Oszillierer MM 700 1.7 Q Basic Leistung
Artikel-Nr.:
     4757-1616114
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297061000
EAN/GTIN:
     4014586893594
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick •Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich. Produktstärken •Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung. •450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt. •Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. •Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer · da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. •Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität. Lieferumfang •1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel •1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4) •1 Kunststoff-Werkzeugkoffer Wichtigste Daten •Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie. •Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. •QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,65kg· Kabel mit Stecker: 5m· Leistungsabgabe: 250W· Top-Features: Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie. Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.· Vorteile: Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung. 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.· Werkzeugwechsel: QuickIN
Weitere Suchbegriffe: elektro-multi-cutter fein, elektro multi cutter, Multifunktionswerkzeug, Multimaster, Multitalent, Oszillierende Werkzeuge, Dreieckschleifer, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,37*
€ 745,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,24*
€ 697,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.