| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1615705 Herst.-Nr.: 102100343 EAN/GTIN: 4250366533926 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Polycarbonat Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Ausführung: | rechts | Material: | Polycarbonat | passend für: | Fahrrad-Überdachung | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, seitenelement unterstand, Rückwände, Seitenwände, Seitenwand, Rückwand, 9191492337 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,81* | € 526,06* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,57* | € 528,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,22* | € 561,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,07* | € 563,95* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,31* | € 586,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|