Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Zuschnitt,Objektqualität anthra


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fußmatte Zuschnitt,Objektqualität anthra
Fußmatte Zuschnitt,Objektqualität anthra
Artikel-Nr.:
     4757-1615572
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5530200007
EAN/GTIN:
     8712088065650
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Objektqualität · Nutzschicht 100 % PA · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 3650 g/m² · für den Innenbereich · schwer entflammbar gemäß Bfl-S1Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3650g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
2000 mm
Ausführung:
Zuschnitt, Objektqualität
Stärke:
9 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußmatte, Fußbodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten, 9166471012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 205,24*
€ 244,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 198,12*
€ 235,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 185,23*
€ 220,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 176,29*
€ 209,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 170,60*
€ 203,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 144,56*
€ 172,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.