Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Zuschnitt blau PP B2000mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fußmatte Zuschnitt blau PP B2000mm
Fußmatte Zuschnitt blau PP B2000mm
Artikel-Nr.:
     4757-1615568
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5490200010
EAN/GTIN:
     8712088549655
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Nutzschicht 100 % PP · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · für den InnenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2400g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
2000 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussabtreter blau, fußbodenmatte, schmutzfangmatte pp, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, 9166471007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 96,54*
€ 114,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 92,70*
€ 110,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,88*
€ 103,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,18*
€ 98,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 80,49*
€ 95,78
pro Meter
ab 500 Meter
€ 66,62*
€ 79,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.