Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- u.Mausablage B640xH485xT85mm f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastatur- u.Mausablage B640xH485xT85mm f
Tastatur- u.Mausablage B640xH485xT85mm f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1615219
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TA1.11
EAN/GTIN:
     4040376967817
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
passend für Arbeitstischprofil 60 x 30 mm · Auszug mit Boden B 575 x T 350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
passend für:
Arbeitstisch
Tiefe:
485 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
RAU
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,19*
€ 146,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 146,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 149,41*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 152,04*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,34*
€ 168,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.