Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CTP BC 5,0x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube FPF II CTP BC 5,0x10
Spanplattenschraube FPF II CTP BC 5,0x10
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613836
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670365
EAN/GTIN:
     4048962372236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen.Weitere technische Eigenschaften:· ETA-Zulassung: Ja· Gewindelänge: 60mm· Inhalt: 200· Kern-Ø: 3,25mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schaftdurchmesser: 3,7mm· Top Features: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).· Verarbeitung in: Holzfaserplatten, Spanplatten· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
100 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
10,0 mm
Kopf-Tiefe:
3,4 mm
Antrieb:
TX20
Zulassung:
Ja
Inhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Senkkopfschraube, Holzschraube, Schrauben, Universalschrauben, 8000633568
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0482*
€ 0,0891*
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0569*
€ 0,0896*
2 Tage
450
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0806*
€ 0,1134*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0853*
€ 0,1179*
3 Tage
428
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0876*
€ 0,1206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.