Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1613750 Herst.-Nr.: 670073 EAN/GTIN: 4048962369311 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Power-Fast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen · von Beplankungen · Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewindelänge: 12mm· Inhalt: 200· Kern-Ø: 2,2mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Vollgewinde.· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 2,6mm· Top Features: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).· Verarbeitung in: Spanplatten, Vollholzplatten, Sperrholz· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich. Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 3,5 mm | Oberfläche: | galv. verzinkt blau passiviert | Schraubenlänge: | 16 mm | Typ: | Spanplattenschraube | Kopf-Ø: | 7,0 mm | Kopf-Tiefe: | 2,5 mm | Antrieb: | TX20 | Zulassung: | Ja | Inhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0149* | € 0,0224* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 1,52* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,66* | € 2,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,95* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0068* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|