Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 SW12mm L.50mm 6-kt-Aufn.1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1611599
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060407001
EAN/GTIN:
     4013288101013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant · Außenmaß (d1): 18,0mm
Weitere Informationen:
Länge:
50,0 mm
Marke:
WERA
Schlüsselweite:
12,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher, Steckschlüsseleinsatz für Akkuschrauber, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsätze mit Sechskantschaft
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,21*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,98*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,97*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,70*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.