| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1610724 Herst.-Nr.: 9278291 EAN/GTIN: 4023149216954 |
| |
|
| | |
| • Modulare Innenorganisation aus Holz · Passend zu allen Hettich Zargenfarben · Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel · Verwendung mit OrgaStore 270 und OrgaTray 630 möglich · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Buche · anthrazit lackiert Hinweise: Abmessungen: B 270 x H 43 x L 423 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Buche· Breite mm 270· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Innenorganisation· Nennlänge (mm) 450· Nennlänge mm 450mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 450 mm | Einsatzbereich: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | Farbe: | anthrazit / anthrazit, champagner, silber, weiß | Breite: | 270 mm | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, hettich besteckkasten, besteck kasten, Schubladeneinsätze, Bestecke, Schublade, 8000740916 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,0709* | € 47,5409* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,8085* | € 48,0094* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|