Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FSM Clix P M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597583
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538643
EAN/GTIN:
     4048962265040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6 · M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit. Weitere technische Eigenschaften: · Anzugsdrehmoment: 10Nm · Gewindemaß (mm): 6mm · Lastniveau: leicht · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0: 1,5kN · Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2: 2kN · Max. empfohlener Querzug: 1kN
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Form:
M6
Marke:
FISCHER
Ø:
Gewinde: M6
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
405
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,6032*
€ 0,8039*
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,71*
€ 0,92*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7342*
€ 0,935*
4 Tage
128
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7297*
€ 0,9397*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7314*
€ 0,9414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7478*
€ 0,88988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7416*
€ 0,8825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.