Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-ktmutter MU M M10 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1597316
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537688
EAN/GTIN:
     4048962257441
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Die fischer Sechskantmutter MU M ist ein Befestigungselement aus feuerverzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander befestigt. Marketingclaim: Die Sechskantmutter aus feuerverzinktem Stahl. Topfeatures: Sechskantmutter zur universellen Verwendung mit Gewindestangen · Gewindestifte und zum Befestigen von Rohrschellen. Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkte Oberfläche. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Inhalt:
100
Marke:
FISCHER
Ausführung:
SW 17 mm
Werkstoff:
Feuerverzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
810
100
€ 5,49*
ab € 0,1123*
€ 0,1583*
1 Tag
90000
100
€ 6,40*
ab € 0,11372*
€ 0,16072*
1
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,225*
100
€ 5,00*
ab € 0,1732*
€ 0,2332*
2 Tage
90000
100
€ 6,40*
ab € 0,1895*
€ 0,2595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.