Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektions-Zubehör Set M10 K FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Injektions-Zubehör Set M10 K FISCHER
Injektions-Zubehör Set M10 K FISCHER
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597062
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544041
EAN/GTIN:
     4048962311471
Suchbegriffe:
Gewindestange
fischer gewindestange m10
gewindestange m10
gewindestange fischer
Der fischer Injektions-Gewindeanker FIS GS wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Der Gewindeanker sowie die Siebhülse FIS H K sind Systemzubehör für das fischer Injektionssystem FIS. Bei der Montage in Vollbaustoffen mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Für die Anwendung in Lochstein-Mauerwerk wird zunächst die Ankerhülse FIS H K in das Bohrloch gesteckt · sodass der Mörtel beim Setzen der Ankerstange durch die Gitterstruktur gedrückt wird und sich im Formschluss mit dem Lochstein verbindet. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen · Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1· Länge: 120mm· Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Gewindestange ohne Zulassung im Set mit Siebhülse.· Profi / DIY: DIY· Top Features: Die Gewindestange FIS GS ist die wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit Injektionsmörteln, bei denen keine Zulassung benötigt wird. Die Gitterstruktur der Ankerhülse FIS H K sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss in Lochbaustoffen. Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus. Die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage. Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage.· Verpackungsvariante: Blisterkarte· Vorteile: Die Gewindestange FIS GS ist die wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit Injektionsmörteln, bei denen keine Zulassung benötigt wird.
Weitere Informationen:
Typ:
M10 K
Inhalt:
1
Länge:
120 mm
Marke:
FISCHER
Werkstoff:
Stahl 5.8
Weitere Suchbegriffe: Anker, Schlaganker, Zubehör für Schlaganker, 8000860258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,25*
€ 4,43*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,51*
€ 4,79*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,13*
11 Tage
512
5
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.