Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JIS B 6339AD Weldon S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter JIS B 6339AD Weldon S
Flächenspannfutter JIS B 6339AD Weldon S
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592322
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305.04.06
EAN/GTIN:
     4250001016890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
(Weldon) mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4Weitere technische Eigenschaften:· BD: 25mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
DCONWS:
6 mm
LPR:
50 mm
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
6 mm
Auskraglänge:
50 mm
Form:
AD
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter jis b 6339, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter, 4120622017
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,89*
€ 44,66*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,55*
€ 44,89*
25 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 45,34*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 46,96*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 35,48*
€ 52,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.