| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1592319 Herst.-Nr.: DC.406.07.02 EAN/GTIN: 4250001139063 |
| |
|
| | |
| Dual Contact · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiberlappenWeitere technische Eigenschaften:· BD: 32mm· CTWS: MK2· Norm: JIS B 6339· LB: 23mm Weitere Informationen: | | Schaft: | BT40 | Schaftaufnahme: | MK2 | LPR: | 50 mm | Auskraglänge: | 50 mm | Form: | AD/B | Marke: | KEMMLER | Eigenschaft: | Plananlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenkegelhülsen, Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Zwischenhülse, 4120622014 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,17* | € 69,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,52* | € 69,37* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,63* | € 75,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,36* | € 78,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|