| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1592316 Herst.-Nr.: 405.07.03 EAN/GTIN: 4250001007645 |
| |
|
| | |
| mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiberlappenWeitere technische Eigenschaften:· BD: 40mm· CTWS: MK3· Norm: JIS B 6339 Weitere Informationen: | | Schaft: | BT40 | Schaftaufnahme: | MK3 | LPR: | 70 mm | Auskraglänge: | 70 mm | Form: | AD | Marke: | KEMMLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwischenhülse, Kegelhülsen, Zwischenkegelhülsen, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, 4120622011 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,45* | € 38,75* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,24* | € 38,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,17* | € 41,01* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,55* | € 41,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|