Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse JIS B 6339AD MK3 BT30 A.-L.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhülse JIS B 6339AD MK3 BT30 A.-L.75
Kegelhülse JIS B 6339AD MK3 BT30 A.-L.75
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592313
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305.07.03
EAN/GTIN:
     4250001017491
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen JIS B 6339
Fräserhülsen JIS B 6339
Zwischenhülsen JIS B 6339
einsatzhülsen jis b 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiberlappenWeitere technische Eigenschaften:· BD: 40mm· CTWS: MK3· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
Schaftaufnahme:
MK3
LPR:
75 mm
Auskraglänge:
75 mm
Form:
AD
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Kegelhülsen, Zwischenkegelhülsen, 4120622008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 41,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,52*
€ 41,32*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 33,23*
€ 43,37*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 43,49*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,90*
€ 47,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.