Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Zargenschnellschaum FM790 210 ml B2 b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Zargenschnellschaum FM790 210 ml B2 b
2K-Zargenschnellschaum FM790 210 ml B2 b
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1590978
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     500744
EAN/GTIN:
     8713465320768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2-komponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · Zarge nach 20 Min. entspreizbar · schnelle und druckfreie Montage von Türzargen · schneidbar nach 90 Sekunden · Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l · patentierte, gewinkelte Spritzdüse · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1Weitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 9 Monate· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Doppelkartusche
Weitere Informationen:
Inhalt:
210 ml
Farbe:
beige
Baustoffklasse:
B2
Schaumausbeute:
bis zu 3,5 l
Marke:
ILLBRUCK

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zargenschaum, bauschaum, Polyurethanschäume, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, PU-Montageschaum, 2K-Montageschaum, 2K-Montageschäume, PUR-Schaum, 2K-Schaum, Montageschäume, PU-Schäume, 3000264082
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 7,85*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,92*
3 Tage
1000
16
€ 6,99*
ab € 6,6521*
€ 7,9321*
29 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,16*
Lager 4757
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,04229* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 181,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CPG
334882
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.