Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1589387 Herst.-Nr.: 545953 EAN/GTIN: 4048962325478 |
| | |
|
| | |
| Aua. Mit dem Hammer den Finger getroffen. Zum Glück gibt’s die Bilderkralle. Die Alternative für den Nagel und die Schraube. Die Kralle ermöglicht es ganz ohne großes Bohrloch Bilder · Fotos und Leinwände an die Wand zu hängen. Das spart Zeit. Somit finden auch Bildcollagen schnell ihren Platz in der Wohnung. Auch Lichterketten lassen sich durch den Haken super einfach an die Wand hängen. Einfach in die Wand gedrückt. Fertig! Und das GANZ OHNE WERKZEUG. Marketingclaim: Der bessere Nagel Vorteile: hinterlässt kaum Spuren beim Entfernen · geeignet für leichte Gegenstände · einfach und schnell befestigen · einfach demontierbar · wiederverwendbar Topfeatures: Keine großen Löcher durch Nägel · Dübel oder Schrauben in der Wand. Einfach festdrücken. Bild anhängen. Fertig! Und das GANZ OHNE WERKZEUG. In vielen Untergründen anwendbar. Zu empfehlen sind weiche Untergründe · wie Holz · Gips und Putz. Wiederverwendbar: Bild abhängen · die Bilderkralle aus der Wand ziehen und an einer anderen Stelle wieder festdrücken. Die Lösung · wenn es schnell und einfach gehen soll. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blisterkarte | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,94* | € 4,04* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,94* | € 4,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,82* | € 4,07* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,79* | € 4,15* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|