Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofilmatte braun Bürsten L785xB985mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofilmatte braun Bürsten L785xB985mm
Aluprofilmatte braun Bürsten L785xB985mm
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588477
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36042-4
EAN/GTIN:
     4260061899197
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Bürsten · für den Außenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
985 mm
Länge:
785 mm
Profilabstand:
4 mm
Material:
Bürsten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen gummi, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten, 9165471147
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,71*
€ 623,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 513,30*
€ 626,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,03*
€ 721,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,59*
€ 682,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 536,48*
€ 638,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.