Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofilmatte grau Bürsten L785xB1585mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofilmatte grau Bürsten L785xB1585mm
Aluprofilmatte grau Bürsten L785xB1585mm
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588473
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36041-7
EAN/GTIN:
     4260061899159
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Bürsten · für den Außenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1585 mm
Länge:
785 mm
Profilabstand:
4 mm
Material:
Bürsten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen gummi, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußmatte, Schmutzfangfußmatten, Fußbodenbelag, Fußmatten, 9165471143
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,68*
€ 989,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 828,86*
€ 994,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,83*
€ 1.177,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,56*
€ 1.145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,15*
€ 1.012,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 842,38*
€ 1.002,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,68*
€ 943,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.