Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofilmatte schwarz Bürsten L785xB158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofilmatte schwarz Bürsten L785xB158
Aluprofilmatte schwarz Bürsten L785xB158
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588466
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36040-7
EAN/GTIN:
     4260061899692
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Bürsten · für den Außenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
1585 mm
Länge:
785 mm
Profilabstand:
4 mm
Material:
Bürsten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Fußbodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten, Fußmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, 9165471136
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,05*
€ 980,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 828,28*
€ 985,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,90*
€ 1.167,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,95*
€ 1.136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,28*
€ 1.063,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,24*
€ 1.009,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 839,49*
€ 998,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,05*
€ 936,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.