Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofilmatte schwarz Bürsten L585xB985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofilmatte schwarz Bürsten L585xB985
Aluprofilmatte schwarz Bürsten L585xB985
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588462
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36040-3
EAN/GTIN:
     4260061899654
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Bürsten · für den Außenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
985 mm
Länge:
585 mm
Profilabstand:
4 mm
Material:
Bürsten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, 9165471132
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,12*
€ 474,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 386,19*
€ 476,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,83*
€ 525,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,62*
€ 496,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.