Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-157873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448421337 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · abgeflachtes Weißbuchenheft Ulmer Form · mit ZwingeWeitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 18 mm | Heft: | Weißbuchenheft Ulmer Form | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Zwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 10,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,29* | € 10,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,409* | € 10,419* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,00* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|