Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1568551 Herst.-Nr.: 318130018R EAN/GTIN: 4007140055514 |
| |
|
| | |
| Zahnteilung: 18 Tpi - Dieses HSS-Vollstahlsägeblatt vereint durch eine spezielle Wärmebehandlung zwei scheinbar unvereinbare Eigenschaften: Härte und Elastizität. Nur die Sägezähne sind gehärtet · der HSS-Sägeblattkörper bleibt flexibel. Durch diese zwei Härtezonen erhält das Handsägeblatt nahezu die Eigenschaften eines HSS-Bi-Metall Handsägeblattes. Das ideale Blatt für den Handwerker.Weitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,7mm· Material: HSS· Gebinde: 100· Zähne per cm: 8· Abmessungen (1): 12 x 1/2 x 0,025 ca. Zoll Weitere Informationen: | | Zähne per Zoll: | 18 | Länge: | 300,0 mm | Marke: | RUKO | Ausführung: | 300 x 13 x 0,65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,75* | € 1,02* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,13* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,78* | € 1,13* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|