Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt Bihart cobalt L.xH.xSt.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsägeblatt Bihart cobalt L.xH.xSt.300
Handsägeblatt Bihart cobalt L.xH.xSt.300
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568547
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     312130018R
EAN/GTIN:
     4007140039415
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Zahnteilung: 18 Tpi - Dieses HSS-Bi-Metall Handsägeblatt besteht aus zwei verschiedenen Stählen. Die Schneiden bestehen aus hartem HSS-Molybdänstahl und der Sägeblattkörper besteht aus legiertem Vergütungsstahl. Durch die Kombination der beiden Stähle in einem Sägeblatt ist das Handsägeblatt äußerst verschleißfest · unzerbrechlich und besitzt eine hervorragende Schnitthaltigkeit. Geeignet für alle gängigen Materialien. Das ideale Blatt für gehobene Ansprüche.Weitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,7mm· Material: HSS-Bimetall· Gebinde: 100· Zähne per cm: 8· Abmessungen (1): 12 x 1/2 x 0,025 ca. Zoll
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
18
Länge:
300,0 mm
Marke:
RUKO
Ausführung:
300 x 13 x 0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt ruko, Metallsägebogen, Sägeblatt für Metallsägen, Metallsägeblätter, PUK Sägeblatt, Sägeblätter, 8000422370
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,28*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,47*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,47*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.