Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen f.Unterputzmontage weiß Bur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen f.Unterputzmontage weiß Bur
Einbaurahmen f.Unterputzmontage weiß Bur
Artikel-Nr.:
     4757-1554636
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Putzrahmen 1 W für Briefkästen
EAN/GTIN:
     4003482093801
Suchbegriffe:
Montageset für Briefkastenanlagen
8000428397
Putzrahmen für Unterputzmontage Der Putzrahmen 1W für Unterputzmontage. Der Putzrahmen hat eine Größe von 30 x 20 x 2 mm.Weitere technische Eigenschaften:· Klasse: Briefkästen· Produkt Außentiefe: 2,00mm· Produkt Nettogewicht: 5,000kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Breite:
20,00 mm
Gewicht:
5 kg
Farbe:
Weiß
Marke:
BURG-WÄCHTER
Höhe:
30,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.