Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider VDE 160 mm
Seitenschneider VDE 160 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1552573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W-2202-5-16_Z01
EAN/GTIN:
     4034229202132
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V. Chrom-Molybdän Stahl gehärtet. Greifbackenoberfläche und Schneidkanten gehärtet. Spezielle Gelenkverbindung für hohe Belastungen. Nickel-Chrombeschichtung schützt vor Korrosion. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Ergonomisches Griffdesign aus öl- und benzinbeständigem Kunststoff für Arbeiten in entsprechender Umgebung. Wird für feine Greif- und Schneidarbeiten von Drähten mittlerer Härte verwendet. Länge 160 mm.
Weitere Suchbegriffe: SEITENSCHNEIDER, 160MM, VDE, 4.03E+12, 1313108, W-2202-5-16_Z01, 16.05.2202, KRAFTOOL, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.