| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1551837 Herst.-Nr.: MB-II LACK. EAN/GTIN: 4052462065697 |
| |
|
| | |
| stabile Vierkantrohrkonstruktion · Quer- oder Längsaufnahme · rutschsichere Arbeitsplattform · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · zulässig für 2 Personen · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · zwei klappbare Schutzgitter · Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen · verzinkte Werkzeugablage · TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Ausführung: für beidseitige Aufnahme· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80190/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gesamtbreite: | 1305 mm | Gesamttiefe: | 1040 mm | Gesamthöhe: | 2355 mm | zul. Gesamtgewicht: | 300 kg | Gewicht: | 139 kg | Farbe: | gelborange, RAL 2000 | Oberfläche: | lackiert | Standflächenbreite: | 1200 mm | Standflächentiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,01* | € 777,74* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 693,56* | € 777,81* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 749,15* | € 797,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 749,07* | € 799,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,04* | € 832,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|